咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
无绳吹气枪
商品编号
077336
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
制造商名称
  • BP18LTXBL
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
077336 BP18LTXBL
供电
制造商名称
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
蓄电池驱动
BP 18LTXBL
18V
锂离子
0.8kg
销售价 数量
 
1275.48
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • BP18LTXBL
数量:

商品详情

商品名称:无绳吹气枪
商品编号:077336 BP18LTXBL
提示

合适的蓄电池和充电器参见编号 073870 – 编号 073890。
技术说明

强大的多功能无绳吹气枪具有强劲气流,可用于清洁、吹扫、充气和排气。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加