咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Mute 镗刀杆 减振
商品编号
265076
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄直径/总长度 L
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265076 16/170
265076 16/204
265076 16/268
265076 20/200
265076 20/260
265076 20/340
265076 25/255
265076 25/330
265076 25/430
265076 32/320
265076 32/416
265076 32/544
265076 40/408
265076 40/528
265076 50/518
265076 50/660
265076 50/861
265076 60/628
265076 60/808
265076 60/1040
不可夹紧的范围 S
中心偏差 H 主体
安装螺栓套装
建议的装夹长度
总长度 L
柄直径
规格
74mm
269026 1
48mm
170mm
16mm
85mm
269026 1
48mm
204mm
16mm
强化硬质合金
102mm
269026 1
48mm
268mm
16mm
强化硬质合金
84mm
269026 1
60mm
200mm
20mm
119mm
269026 1
60mm
260mm
20mm
强化硬质合金
118mm
269026 1
60mm
340mm
20mm
强化硬质合金
107mm
269026 4
75mm
255mm
25mm
125mm
269026 4
75mm
330mm
25mm
145mm
269026 4
75mm
430mm
25mm
强化硬质合金
124mm
269026 5
96mm
320mm
32mm
151mm
269026 5
96mm
416mm
32mm
179mm
269026 5
96mm
544mm
32mm
强化硬质合金
144mm
269026 3
120mm
408mm
40mm
196mm
269026 3
120mm
528mm
40mm
187mm
5mm
269026 3
150mm
518mm
50mm
269mm
5mm
269026 3
150mm
660mm
50mm
269mm
5mm
269026 3
150mm
861mm
50mm
强化硬质合金
230mm
10mm
269026 3
180mm
628mm
60mm
309mm
10mm
269026 3
180mm
808mm
60mm
333mm
10mm
269026 3
180mm
1040mm
60mm
强化硬质合金
销售价 数量
 
13033.20
20349.70
70343.84
13372.58
29361.00
92263.88
14897.30
28116.91
131813.50
16761.99
29812.13
205263.03
23710.71
30659.78
30998.39
47607.56
363831.89
37778.31
56082.32
478731.27

商品详情

商品名称:GARANT Master Mute 镗刀杆 减振
商品编号:265076 16/170
供货范围

用于冷却液接头的缩径转接头。
提示

不要在标有 S 的区域上夹紧!D最小 = 1/2 刀柄直径 ⌀ + H + 切割头中心错位 L3。有效长度 = 总长度 L 减去夹紧长度(建议 = 3×D)。仅配合内部冷却使用(可承受最高 100° C 的温度)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加