咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel VHM HPC 钻头,带有圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122470
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
122470 1
122470 1,1
122470 1,2
122470 1,3
122470 1,4
122470 1,5
122470 1,6
122470 1,7
122470 1,8
122470 1,9
122470 2
122470 2,1
122470 2,2
122470 2,3
122470 2,4
122470 2,5
122470 2,6
122470 2,7
122470 2,8
122470 2,9
122470 3
122470 3,1
122470 3,2
122470 3,3
122470 3,4
122470 3,5
122470 3,6
122470 3,7
122470 3,8
122470 3,9
122470 4
122470 4,1
122470 4,2
122470 4,3
122470 4,4
122470 4,5
122470 4,6
122470 4,8
122470 4,9
122470 5
122470 5,1
122470 5,2
122470 5,3
122470 5,4
122470 5,5
122470 5,6
122470 5,7
122470 5,8
122470 5,9
122470 6
122470 6,1
122470 6,2
122470 6,3
122470 6,4
122470 6,5
122470 6,6
122470 6,8
122470 6,9
122470 7
122470 7,1
122470 7,2
122470 7,3
122470 7,5
122470 7,8
122470 7,9
122470 8
122470 8,1
122470 8,2
122470 8,3
122470 8,4
122470 8,5
122470 8,6
122470 8,7
122470 8,8
122470 9
122470 9,1
122470 9,2
122470 9,3
122470 9,5
122470 9,8
122470 10
122470 10,2
122470 10,3
122470 10,5
122470 10,8
122470 11
122470 11,2
122470 11,5
122470 11,8
122470 12
122470 12,2
122470 12,5
122470 13
122470 13,5
122470 14
122470 14,2
122470 14,5
122470 15
122470 15,5
122470 16
122470 16,5
122470 17
122470 17,5
122470 18
122470 18,5
122470 19
122470 19,5
122470 20
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
h7
1mm
2
45mm
7mm
5.5mm
4mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
h7
1.1mm
2
45mm
7mm
5.4mm
4mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
h7
1.2mm
2
45mm
7mm
5.2mm
4mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
h7
1.3mm
2
45mm
7mm
5.1mm
4mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
h7
1.4mm
2
45mm
7mm
4.9mm
4mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
h7
1.5mm
2
55mm
14mm
11.8mm
4mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
h7
1.6mm
2
55mm
14mm
11.6mm
4mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
h7
1.7mm
2
55mm
14mm
11.5mm
4mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
h7
1.8mm
2
55mm
14mm
11.3mm
4mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
h7
1.9mm
2
55mm
14mm
11.2mm
4mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
h7
2mm
2
55mm
20mm
17mm
4mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
h7
2.1mm
2
55mm
20mm
16.9mm
4mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
2.2mm
2
55mm
20mm
16.7mm
4mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
2.3mm
2
55mm
20mm
16.6mm
4mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
h7
2.4mm
2
55mm
20mm
16.4mm
4mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
h7
2.5mm
2
55mm
20mm
16.3mm
4mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
h7
2.6mm
2
55mm
20mm
16.1mm
4mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
h7
2.7mm
2
55mm
20mm
16mm
4mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
h7
2.8mm
2
55mm
20mm
15.8mm
4mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
h7
2.9mm
2
55mm
20mm
15.7mm
4mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
h7
3mm
2
62mm
20mm
15.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
3.1mm
2
62mm
20mm
15.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
3.2mm
2
62mm
20mm
15.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
h7
3.3mm
2
62mm
20mm
15.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.13mm/rev
h7
3.4mm
2
62mm
20mm
14.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.13mm/rev
h7
3.5mm
2
62mm
20mm
14.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.13mm/rev
h7
3.6mm
2
62mm
20mm
14.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.14mm/rev
h7
3.7mm
2
62mm
20mm
14.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.14mm/rev
h7
3.8mm
2
66mm
24mm
18.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.14mm/rev
h7
3.9mm
2
66mm
24mm
18.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
4mm
2
66mm
24mm
18mm
6mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
4.1mm
2
66mm
24mm
17.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
h7
4.2mm
2
66mm
24mm
17.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
h7
4.3mm
2
66mm
24mm
17.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
h7
4.4mm
2
66mm
24mm
17.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
h7
4.5mm
2
66mm
24mm
17.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
h7
4.6mm
2
66mm
24mm
17.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.17mm/rev
h7
4.8mm
2
66mm
28mm
20.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.17mm/rev
h7
4.9mm
2
66mm
28mm
20.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
5mm
2
66mm
28mm
20.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
5.1mm
2
66mm
28mm
20.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
5.2mm
2
66mm
28mm
20.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
h7
5.3mm
2
66mm
28mm
20.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
h7
5.4mm
2
66mm
28mm
19.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
h7
5.5mm
2
66mm
28mm
19.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.19mm/rev
h7
5.6mm
2
66mm
28mm
19.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
5.7mm
2
66mm
28mm
19.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
5.8mm
2
66mm
28mm
19.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
5.9mm
2
66mm
28mm
19.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.2mm/rev
h7
6mm
2
66mm
28mm
19mm
6mm
DIN 6537 K
0.21mm/rev
h7
6.1mm
2
79mm
34mm
24.9mm
8mm
DIN 6537 K
0.21mm/rev
h7
6.2mm
2
79mm
34mm
24.7mm
8mm
DIN 6537 K
0.21mm/rev
h7
6.3mm
2
79mm
34mm
24.6mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
6.4mm
2
79mm
34mm
24.4mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
6.5mm
2
79mm
34mm
24.3mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
6.6mm
2
79mm
34mm
24.1mm
8mm
DIN 6537 K
0.22mm/rev
h7
6.8mm
2
79mm
34mm
23.8mm
8mm
DIN 6537 K
0.23mm/rev
h7
6.9mm
2
79mm
34mm
23.7mm
8mm
DIN 6537 K
0.23mm/rev
h7
7mm
2
79mm
34mm
23.5mm
8mm
DIN 6537 K
0.23mm/rev
h7
7.1mm
2
79mm
41mm
30.4mm
8mm
DIN 6537 K
0.24mm/rev
h7
7.2mm
2
79mm
41mm
30.2mm
8mm
DIN 6537 K
0.24mm/rev
h7
7.3mm
2
79mm
41mm
30.1mm
8mm
DIN 6537 K
0.24mm/rev
h7
7.5mm
2
79mm
41mm
29.8mm
8mm
DIN 6537 K
0.25mm/rev
h7
7.8mm
2
79mm
41mm
29.3mm
8mm
DIN 6537 K
0.25mm/rev
h7
7.9mm
2
79mm
41mm
29.2mm
8mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
8mm
2
79mm
41mm
29mm
8mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
8.1mm
2
89mm
47mm
34.9mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
8.2mm
2
89mm
47mm
34.7mm
10mm
DIN 6537 K
0.26mm/rev
h7
8.3mm
2
89mm
47mm
34.6mm
10mm
DIN 6537 K
0.27mm/rev
h7
8.4mm
2
89mm
47mm
34.4mm
10mm
DIN 6537 K
0.27mm/rev
h7
8.5mm
2
89mm
47mm
34.3mm
10mm
DIN 6537 K
0.27mm/rev
h7
8.6mm
2
89mm
47mm
34.1mm
10mm
DIN 6537 K
0.27mm/rev
h7
8.7mm
2
89mm
47mm
34mm
10mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
8.8mm
2
89mm
47mm
33.8mm
10mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
9mm
2
89mm
47mm
33.5mm
10mm
DIN 6537 K
0.28mm/rev
h7
9.1mm
2
89mm
47mm
33.4mm
10mm
DIN 6537 K
0.29mm/rev
h7
9.2mm
2
89mm
47mm
33.2mm
10mm
DIN 6537 K
0.29mm/rev
h7
9.3mm
2
89mm
47mm
33.1mm
10mm
DIN 6537 K
0.29mm/rev
h7
9.5mm
2
89mm
47mm
32.8mm
10mm
DIN 6537 K
0.29mm/rev
h7
9.8mm
2
89mm
47mm
32.3mm
10mm
DIN 6537 K
0.3mm/rev
h7
10mm
2
89mm
47mm
32mm
10mm
DIN 6537 K
0.3mm/rev
h7
10.2mm
2
102mm
55mm
39.7mm
12mm
DIN 6537 K
0.31mm/rev
h7
10.3mm
2
102mm
55mm
39.6mm
12mm
DIN 6537 K
0.31mm/rev
h7
10.5mm
2
102mm
55mm
39.3mm
12mm
DIN 6537 K
0.32mm/rev
h7
10.8mm
2
102mm
55mm
38.8mm
12mm
DIN 6537 K
0.32mm/rev
h7
11mm
2
102mm
55mm
38.5mm
12mm
DIN 6537 K
0.33mm/rev
h7
11.2mm
2
102mm
55mm
38.2mm
12mm
DIN 6537 K
0.33mm/rev
h7
11.5mm
2
102mm
55mm
37.8mm
12mm
DIN 6537 K
0.33mm/rev
h7
11.8mm
2
102mm
55mm
37.3mm
12mm
DIN 6537 K
0.34mm/rev
h7
12mm
2
102mm
55mm
37mm
12mm
DIN 6537 K
0.34mm/rev
h7
12.2mm
2
107mm
60mm
41.7mm
14mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
12.5mm
2
107mm
60mm
41.3mm
14mm
DIN 6537 K
0.35mm/rev
h7
13mm
2
107mm
60mm
40.5mm
14mm
DIN 6537 K
0.36mm/rev
h7
13.5mm
2
107mm
60mm
39.8mm
14mm
DIN 6537 K
0.37mm/rev
h7
14mm
2
107mm
60mm
39mm
14mm
DIN 6537 K
0.38mm/rev
h7
14.2mm
2
115mm
65mm
43.7mm
16mm
DIN 6537 K
0.38mm/rev
h7
14.5mm
2
115mm
65mm
43.3mm
16mm
DIN 6537 K
0.38mm/rev
h7
15mm
2
115mm
65mm
42.5mm
16mm
DIN 6537 K
0.39mm/rev
h7
15.5mm
2
115mm
65mm
41.8mm
16mm
DIN 6537 K
0.4mm/rev
h7
16mm
2
115mm
65mm
41mm
16mm
DIN 6537 K
0.4mm/rev
h7
16.5mm
2
123mm
73mm
48.3mm
18mm
DIN 6537 K
0.41mm/rev
h7
17mm
2
123mm
73mm
47.5mm
18mm
DIN 6537 K
0.41mm/rev
h7
17.5mm
2
123mm
73mm
46.8mm
18mm
DIN 6537 K
0.42mm/rev
h7
18mm
2
123mm
73mm
46mm
18mm
DIN 6537 K
0.42mm/rev
h7
18.5mm
2
131mm
79mm
51.3mm
20mm
DIN 6537 K
0.43mm/rev
h7
19mm
2
131mm
79mm
50.5mm
20mm
DIN 6537 K
0.43mm/rev
h7
19.5mm
2
131mm
79mm
49.8mm
20mm
DIN 6537 K
0.43mm/rev
h7
20mm
2
131mm
79mm
49mm
20mm
DIN 6537 K
0.44mm/rev
销售价 数量
 
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
594.44
598.75
598.75
598.75
598.75
598.75
598.75
598.75
598.75
598.75
598.75
598.75
598.75
598.75
598.75
598.75
598.75
598.75
598.75
598.75
598.75
598.75
598.75
613.76
613.76
613.76
613.76
613.76
613.76
613.76
613.76
613.76
613.76
613.76
613.76
613.76
613.76
613.76
613.76
694.98
694.98
694.98
694.98
694.98
694.98
694.98
694.98
694.98
694.98
694.98
694.98
694.98
694.98
694.98
1002.90
1002.90
1002.90
1002.90
1002.90
1002.90
1002.90
1002.90
1002.90
1357.89
1357.89
1357.89
1357.89
1357.89
1748.16
1748.16
1748.16
1748.16
1748.16
2779.94
2779.94
2779.94
2779.94
3752.91
3752.91
3752.91
3752.91

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel VHM HPC 钻头,带有圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122470 1

提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 122471/122476 订购。
类型 HE:编号 122470 / 122475129100HE 订购。
技术说明

坚固的钻头设计和优化的特殊刃口薄化 实现最佳切屑成形和安全断屑,同时增加进给量。进一步开发的微型结构、凸面切刃形状和锥面打磨额外提高主切削刃的稳定性。经过优化的容屑槽几何结构和获得专利的端面刃型确保在钢件和铸件上过程安全地排屑。最新一代高性能涂层

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加