咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨头 GARANT Master Uni - 中等,交叉啮合
商品编号
540355
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
540355 C0616
540355 C0820
540355 C1225
540355 D0605
540355 D0807
540355 D1009
540355 D1210
540355 E1220
540355 F0618
头部直径
头部长度
形状说明
总长度
6mm
16mm
圆辊形
216mm
8mm
20mm
圆辊形
220mm
12mm
25mm
圆辊形
225mm
6mm
5mm
205mm
8mm
7mm
207mm
10mm
9mm
209mm
12mm
10mm
210mm
12mm
20mm
椭圆形
220mm
6mm
18mm
圆弧形
218mm
销售价 数量
 
783.73
972.45
1308.02
741.69
781.77
930.57
1109.68
1205.02
760.76
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:打磨头 GARANT Master Uni - 中等,交叉啮合
商品编号:540355 C0616

应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺、倒棱、清除飞边, 焊缝和表面处理。
只有在打磨头已经深入工件后,才可以启动机器。
技术说明

GARANT 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
柄部长度 200 mm(可以截短)。
柄部直径 ⌀ 6 mm。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加