咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
批头套装,带操作工具 31 件套
商品编号
676150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:批头套装,带操作工具 31 件套
商品编号:676150
驱动型式:螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓 | 米字头螺丝起子 | 一字头螺丝起子 | 六角螺丝起子 | 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓 | 十字头螺丝起子
可收回到手柄中的伸缩刀片:否
操作工具:批头棘轮,1/4 英寸
产品类别:批头工具
部件数量:31
制造商名称:Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
适合机器:否

更多参数>>



Content table use
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于十字头: 编号 675200,2 件,规格尺寸 1/25;3 件,规格尺寸 2/25;1 件,规格尺寸 3/25
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于米字头: 编号 675380,1 件,规格尺寸 1/25;3 件,规格尺寸 2/25;1 件,规格尺寸 3/25
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于内六角: 1 件,675240,规格尺寸 3;4;5;6;8
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于内 Torx®: 1 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;TX40
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于带销内 Torx®: 1 件,675350,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX30
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于一字头: 1 件,规格尺寸 1.0×5.5 mm
适配器: 1 件,1/4 英寸内四方 – 1/4 英寸批头座
连接杆“Rapidaptor”: 1 件,编号 675020,规格尺寸 6.3K
批头棘轮,1/4 英寸: 1 件,编号 676645

技术说明
实用的力配合紧凑型®批头组套和适合用手使用和用机器使用的操作工具。力配合型螺丝起子握柄,带有快装套筒,配套用于 1/4 英寸批头(带有 C 6.3 和 E 6.3 柄部)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加