咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆锯片,带倒角的双交错平齿 钢
商品编号
584006
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
锯片直径 D
  • 305
  • 355
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
584006 305
584006 355
切宽 B
孔直径
锯片直径 D
齿数
2.2mm
25.4mm
305mm
60
2.4mm
25.4mm
355mm
72
销售价 数量
 
3837.05
4705.25
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 305
  • 355
数量:

商品详情

商品名称:圆锯片,带倒角的双交错平齿 钢
商品编号:584006 305
技术说明

精密规格的硬质合金齿尖,具有高强度原始片和噪音阻尼结构。超大规格的硬质金属锯齿,可重复研磨。
刀具寿命显著延长。
应用

适用于以斜切锯加工钢材。可轻松切断低碳钢、型材、管道和板材。低毛刺,快速切割,无需冷却。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加