咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
批头,用于 Torx Plus® IPR,杆 E 6.3 带有安装孔
商品编号
674256
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
Torx Plus® IPR 牙型
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
674256 10IPR
674256 15IPR
674256 20IPR
674256 25IPR
674256 27IPR
674256 30IPR
Torx Plus® IPR 牙型
总长度
批头六角柄
10IPR
50mm
E 6,3
15IPR
50mm
E 6,3
20IPR
50mm
E 6,3
25IPR
50mm
E 6,3
27IPR
50mm
E 6,3
30IPR
50mm
E 6,3
销售价 数量
 
71.52
71.52
71.52
71.52
71.52
71.52
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:批头,用于 Torx Plus® IPR,杆 E 6.3 带有安装孔
商品编号:674256
技术说明

一体化,也就是说柄部和刀身一体成型。柄部可以直接安装到电动螺丝起子上。
材料

铬钒特种合金钢,高强度。
应用

配套用于能够承受大负荷的 Torx Plus® 螺纹接合系统的螺栓。Torx Plus® 螺栓越来越多地被应用于转位刀片装夹或喷气发动机螺纹接合。
用于带 Torx Plus® IPR 牙型和安全销的螺栓。
标准

DIN ISO 1173
技术参数
驱动型式
螺丝起子,用于带孔的 TORX-PLUS® IPR 螺栓
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加