咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动焊接面罩 3M™Speedglas™ G5-03 Pro VC
商品编号
098005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
颜色
  • BLACK
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
098005 BLACK
从亮到暗的切换时间
从暗到亮的切换时间
供电
光学等级 EN 379
制造商名称
所含充电电池数量
焊接滤光片视野 [mm]
蓄电池种类
颜色
额定电压
0.1ms
500ms - 1300ms
蓄电池驱动
1/1/1/2
G5-03 Pro VC
1
73 × 109mm
锂离子
黑色
3V
销售价 数量
 
14149.94
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
  • BLACK
数量:

商品详情

商品名称:自动焊接面罩 3M™Speedglas™ G5-03 Pro VC
商品编号:098005 BLACK
标准

EN ISO 16321;EN 379;EN 166
应用

特别适合经常需要研磨和切削的多职能焊工。
技术说明

3M™ Speedglas™ 焊接面罩 G5-03 Pro 专为多职能焊工而设计。面罩具有触觉点击功能,可在研磨或切削模式之间切换。可配置头盔灯、护颈和护头等多种配件部件。符合人体工程学的头带支持平衡头盔的高佩戴舒适度。配套提供焊接滤光片 G5-01/03VC (098006 G5-01/03)。3M™ Speedglas™ 可变色技术有助于更好地观察和控制焊池。在暗态等级中,可在自然色调、冷色调或暖色调之间进行选择。
焊接滤光片视野:73 x 109 mm。
暗态防护等级:8 – 14。
亮态等级: 3. 带 3 V 锂电池(使用寿命 2000 个小时)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加