咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池驱动 LED 作业照明灯
商品编号
081407
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • UNIPEN
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081407 UNIPEN
IP 保护等级
供电
光通量
总宽度
总长度
所含充电电池数量
照明时间
蓄电池种类
重量
IP 65
蓄电池驱动
15lm - 150lm
27mm
155mm
1
3h - 30h
锂离子
80g
销售价 数量
 
682.83
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • UNIPEN
数量:

商品详情

商品名称:蓄电池驱动 LED 作业照明灯
商品编号:081407 UNIPEN
技术说明

采用全新设计的“For Life”蓄电池驱动的 LED 工作照明灯,具有多个高效 LED。全新 OPTIlight 功能确保优化照明功率和照明时间。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加