咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 帽灯 配有蓄电池
商品编号
081446
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • I-VIEW
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081446 I-VIEW
IP 保护等级
供电
光通量
制造商名称
所含充电电池数量
照明时间
蓄电池种类
重量
IP 65
蓄电池驱动
40lm - 400lm
I-VIEW
1
1.25h - 19h
锂离子
240g
销售价 数量
 
1025.52
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • I-VIEW
数量:

商品详情

商品名称:LED 帽灯 配有蓄电池
商品编号:081446 I-VIEW
供货范围

配套提供 USB 充电线。
技术说明

紧凑而强大的 LED 头灯具有宽光束,确保以理想的方式照亮整个工作区域。全新高效多 LED 和全新 OPTILight 功能可优化光输出和照明时间。通过传感器系统无接触式接通/关闭。具备无级调光功能,范围为 10 ~ 100%。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加