咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 照明灯
商品编号
081245
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
消耗功率
  • 43
  • 88
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081245 43
081245 88
IP 保护等级
供电
光通量
总宽度
总长度
总高度
连接电缆长度
重量
IP 67
电源驱动
600lm - 6000lm
87mm
267mm
262mm
5m
2660g
IP 67
电源驱动
1200lm - 12000lm
102mm
302mm
298mm
5m
4100g
销售价 数量
 
2048.49
3697.60
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 43
  • 88
数量:

商品详情

商品名称:LED 照明灯
商品编号:081245 43
技术说明

NOVA“For Life”LED 聚光灯,带一体化提把和 5 级调光功能。
  • 采有多颗高效 LED 的全新设计。
  • 全新的 OPTILight 功能实现出色的光输出和超长的使用寿命。
  • 紧凑而经久,适用于严苛的工作环境。

坚固耐用的 LED 手电筒,附有抗冲击的铝制壳体和橡胶保护边缘。
  • 光线柔和、阴影弱、不眩目,同时发热量较低。
  • 光输出高,能耗低。
  • 可在户外和潮湿的空间中使用。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加