咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锂电池 High Output™
商品编号
073801
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:锂电池 High Output™
商品编号:073801
技术说明

Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ 充电电池。
  • 冷却装置经过优化,能够延长使用寿命并提高功率。
  • 适用于要求极其严苛的大功率应用 - 使用温度可低至 -28 °C。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加