咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显量表 HCT,采用 0.001 读数精度
产品说明书见下面详情页
商品编号
434336
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
434336 25
E MPE 测量偏差(测量范围)
IP 保护等级
供电
壳体厚度
外壳直径
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
提供 DMC/SGTIN 编码
无线电应用
校准
测量力
测量范围
电池类型
系列
装夹柄直径 h6
读数可进行转换
0.004mm
IP 54
电池驱动
32.9mm
59.5mm
081560 CR2032
1
HCT Windows App
C1
0.65 – 1.15N
0mm - 25mm
纽扣电池
HCT
8mm
0.00005mm
销售价 数量
 
10752.66

商品详情

商品名称:数显量表 HCT,采用 0.001 读数精度
商品编号:434336 12,5

点击下载产品说明书

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加