咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX平头圆嘴钳,镀铬,带握柄套
商品编号
712201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
总长度
  • 160
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
712201 160
卡爪规格
带刀刃
总长度
握柄
材料
标准
表面
钳口形状
钳头长度
防爆
内部打毛
160mm
带塑料覆层
经过油淬硬化
DIN ISO 5745
镀铬
直头
54mm
销售价 数量
 
380.32
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 160
数量:

商品详情

商品名称:KNIPEX平头圆嘴钳,镀铬,带握柄套
商品编号:712201 160

标准

DIN ISO 5745
材料

铬钒电镀钢,落锤锻造并且油淬硬化。
技术说明

带有细长卡爪,尖嘴。齐平接合,带无间隙档位。钳口内侧粗糙。
镀铬钳子,带多组份套筒的手柄和 KNIPEXtend 接口。
KNIPEXtend 用于连接扩展件,例如用于定制的 ColorCode Clips (CCC) 或用于连接 Tethered Tools 坠落保险装置的 TetheredTool Clips (TTC)。
提示

前任型号(编号 712200)在 KNIPEXtend 型号上市之前仍可订购。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加