咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高性能强力斜口钳,TwinForce®,经过抛光加工,带有握柄套
商品编号
723181
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
723181 180
制造商名称
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
钢琴丝切割能力,最大直径
TwinForce
180mm
3.2mm
5.5mm
3mm
销售价 数量
 
933.55

商品详情

商品名称:高性能强力斜口钳,TwinForce®,经过抛光加工,带有握柄套
商品编号:723181 180

标准

DIN ISO 5749
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
优点
Advertisement
经过改良的强力斜嘴钳,与相同规格尺寸的传统强力斜嘴钳相比,所需力量减小 50%。切割刃后置,使用更加省力。
技术说明

强劲的钳头,经过感应淬火处理的切割刃(大约 64 HRC),搭接形式的铰接,采用偏心双铰接设计。
黑色钳体经过磷酸盐处理,钳头经过抛光处理,钳柄带有多组分护套和 KNIPEXtend 接口。
KNIPEXtend 用于连接扩展件,例如用于定制的 ColorCode Clips (CCC) 或用于连接 Tethered Tools 坠落保险装置的 TetheredTool Clips (TTC)。
优点

经过改良的重型斜口钳,与相同尺寸的传统重型斜口钳相比,所需力量减小 50%。切刃后置,使用更加省力。
提示

前任型号(编号 723180)在 KNIPEXtend 型号上市之前仍可订购。

属性
制造商名称
TwinForce
总长度
180mm
硬钢丝切割能力,最大直径
3.2mm
软钢丝切割能力,最大直径
5.5mm
钢琴丝切割能力,最大直径
3mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加