咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®工具箱“BIG Basic Move” 692613
商品编号
692613
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
692613 1
内部尺寸,宽度
内部尺寸,长度
内部尺寸,高度
重量
350mm
480mm
200mm
6.8kg
销售价 数量
 
4285.07

商品详情

商品名称:KNIPEX®工具箱“BIG Basic Move” 692613
商品编号:692613 1

技术说明

耐用设计由黑色 ABS 材料制成,带有环绕铝制框架和金属铰链。工具箱配设稳固且符合人体工学的提柄。随附 2 个标签可用于标签区,以便个性化标识。工具托板由防污型 PP 空心板构成。
带有 2 个内置金属旋翻锁和 1 个三位数字密码锁。
底板嵌有伸缩手柄,另有两个运行平稳的外侧滑轮以便运输。
内部装备:
总共 54 个插放位:
1 个底部托盘(可通过按钮固定),带有 4 块纵隔板(2× 短款和 2× 长款)。
1 块工具托板,带有 13 个插格和 1 个用作底部托盘盖板的平格。
1 块工具托板,前后侧共有 21 个插格。
1 块工具托板,前侧带有 10 个插格和 1 个弹性套圈,后侧带有 1 个夹层及 7 个弹性套圈。

技术参数
工具存放方式
插袋
箱子承重量
20kg
材料
ABS
属性
内部尺寸,宽度
350mm
内部尺寸,长度
480mm
内部尺寸,高度
200mm
重量
6.8kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加