咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护头盔 EVO® 3
商品编号
097863
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
颜色
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097863 BLUE
097863 WHITE
097863 YELLOW
宽度调整
尺寸
重量
颜色
扭转锁
53cm - 64cm
372g
蓝色
扭转锁
53cm - 64cm
372g
白色
扭转锁
53cm - 64cm
372g
黄色
销售价 数量
 
201.60
189.00
201.60
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
数量:

商品详情

商品名称:防护头盔 EVO® 3
商品编号:097863 BLUE

标准

DIN EN 397
技术说明

得益于其强大的内罩,EVO® 3 工业防护头盔将出色的保护功能与诸多舒适细节相结合。通过低颈带实现非常好地贴合。6 点式安全带系统允许调整深度并保证超高的配合精度。侧面和后部通风在外壳内部实现出色的空气流动,从而使头盔温度平均降低 2-3 度。配有舒适、实用的 Chamlon™ 棉质吸汗带。中等面罩长度。用于印刷标志和标记的超大面积。

  • 6 点式安全带

  • 带回转锁

  • 集成通风系统


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加