咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 多功能帽灯 配有蓄电池
商品编号
081443
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • FLEX-WEAR
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081443 FLEX-WEAR
IP 保护等级
供电
光通量
制造商名称
所含充电电池数量
照明时间
蓄电池种类
重量
IP 20
蓄电池驱动
75lm - 150lm
FLEX WEAR KIT
1
2h - 4h
锂离子
42g
销售价 数量
 
525.69
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • FLEX-WEAR
数量:

商品详情

商品名称:LED 多功能帽灯 配有蓄电池
商品编号:081443 FLEX-WEAR

供货范围

包括 USB 充电电缆、头带和用以固定在帽子的支架
技术说明

小巧方便的多功能灯,工作舒适度高。照明灯配备一个宽光束主灯和一个侧面聚光点 LED 光源。应用方式多变。

  • 作为经典的帽灯,灯头可 360°旋转

  • 侧面固定至头带时用作方向灯,使用点光源

  • 用作带磁铁和实用夹的工作照明灯


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加