咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
热涨刀柄
商品编号
302214
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302214 6
302214 8
302214 10
302214 12
302214 16
L2
冷却通道孔
外径 D
夹紧直径 D1
直径 D2
直径 D3
50.9mm
可封闭
27mm
6mm
21mm
80mm
50.9mm
可封闭
27mm
8mm
21mm
80mm
58.9mm
可封闭
32mm
10mm
24mm
80mm
62.9mm
可封闭
32mm
12mm
24mm
80mm
65.9mm
可封闭
34mm
16mm
27mm
80mm
销售价 数量
 
4688.60
4688.60
4688.60
4688.60
4688.60

商品详情

商品名称:热涨刀柄
商品编号:302214 6
优点

  • 减振。
  • 改进了工件表面质量。
  • 优化工具使用寿命。
  • 提高了过程可靠性。
  • 表面经过抛光,减少腐蚀倾向。

应用

用于夹装带有圆柱形柄部(柄部公差 h6)的刀具。适用于感应式、接触式和高温空气式热缩机。
可选附件

拉紧螺栓(AB),编号 308600 – 308800。
AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
热涨夹头加长件,编号 302410 – 302419。
热胀仪,配件编号 354210 – 354450。
平衡螺栓套装,编号 309906,规格尺寸 180。
技术说明

  • 耐高温钢。
  • 整合的刀具长度设置器。
  • 用于高速钢刀具和整体硬质合金刀具。
  • 柄部经过精密硬车削(运行平稳!)。
  • 带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 带有冷却通道孔和可以封闭的螺纹。
  • 带有螺纹孔,用于平衡螺钉。
  • 加强设计或轮廓。
  • 表面经过抛光。
  • 在热涨夹头基体内专门安装硬质合金芯体。

属性
L2
50.9mm
冷却通道孔
可封闭
外径 D
27mm
夹紧直径 D1
6mm
直径 D2
21mm
直径 D3
80mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加