咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
WypAll® X80 擦拭布
商品编号
089289
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:WypAll® X80 擦拭布
商品编号:089289
技术说明

WypAll® X80 系列专为粗糙表面上的重度擦拭任务而开发,尤其是在断裂强度和重量是决定性要求的领域。WypAll® X80 擦拭布不会断裂,并能持久保持其质量和尺寸。70% 的用户对这款擦拭布的结实程度印象深刻,因此选择它的用户比选择抹布的用户多出三倍。作为断裂强度方面的市场佼佼者,我们希望在提高生产能力和效率方面为您提供支持——同时,通过提供干净、可重复使用且使用寿命更长的擦拭布减少废弃物。先进的 Hydroknit™ 技术确保每张布都结实耐用,具有极强的吸收能力,并且不会断裂。非常适合在工业生产中使用。
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加