咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平台秤,型号 DS 高分辨率
商品编号
479611
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
最大称重范围
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479611 16
479611 36
479611 65
479611 100
479611 150
供电
净重
制造商名称
可重复性
尺寸 称重板
最大称重范围
最小物件重量
校准
读数
过渡状态持续时间
蓄电池驱动
7.5kg
DS
0.1g
308×318mm
0kg - 16kg
1g
价格请垂询
0.1g
3s
蓄电池驱动
9.5kg
DS
0.2g
308×318mm
0kg - 36kg
2g
价格请垂询
0.2g
3s
蓄电池驱动
19kg
DS
0.5g
500×400mm
0kg - 65kg
5g
价格请垂询
0.5g
3s
蓄电池驱动
19kg
DS
0.5g
500×400mm
0kg - 100kg
5g
价格请垂询
0.5g
3s
蓄电池驱动
19kg
DS
1g
500×400mm
0kg - 150kg
10g
价格请垂询
1g
3s
销售价 数量
 
8116.68
8374.35
12328.52
12328.32
12328.32
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:平台秤,型号 DS 高分辨率
商品编号:479611 16

供货范围

包括 230 V / 50 Hz 电源适配器,防护罩。
可选附件

内部和外部蓄电池、校准砝码、壁装支架、打印机、三脚架和接口适配器(例如 RS-232、USB)承索。
技术说明

  • 坚固的平台秤可作为包裹秤、工业秤和计数秤使用。

  • 显示单元的字符高度为 21 mm,该单元可以从平台上拆分;可借助柔性线缆进行竖装或平装。

  • 坚固的平台,带有用于显示装置的保护罩。

  • 操作简单直观,显示屏上带有(是/否)对话框。

  • 可交换选择使用交流电源和蓄电池工作(蓄电池根据要求提供)。

  • 称重单元(例如:螺丝重量)可自由编程。

  • 用以准确计数的优化参考值。

  • 校准程序 CAL:用于设置精确度(为此按需提供校准砝码)。

  • 数量:参考件数可选择 1、5、10、20 件。

  • 数量显示转换为重量显示。

  • 针对已知的容器重量,以数码方式预先扣除皮重。在检查填充量时有用。

  • 百分比测定:与参考重量的偏差值以 % 显示,而不是用克数显示。

  • KERN 通用端口 (KUP):允许连接外部 KUP 接口适配器(不在供货范围内),例如 RS-232、USB,用于交换数据和控制命令,无需任何安装成本。


属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加