咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4 英寸六角螺丝起子批头 短型
商品编号
631720
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631720 2,5
631720 3
631720 4
631720 5
631720 6
631720 8
六角
长度
驱动侧直径
2.5mm
36mm
13mm
3mm
36mm
13mm
4mm
36mm
13mm
5mm
36mm
13mm
6mm
36mm
13mm
8mm
36mm
13mm
销售价 数量
 
43.23
43.23
43.23
43.23
43.23
43.23

商品详情

商品名称:1/4 英寸六角螺丝起子批头 短型
商品编号:631720 8
材料

铬钒钢,镀铬。
标准

DIN 7422
技术说明

轴销采用韧性硬度俱佳的材料,硬度高,没有镀层。
采用高品质的钢锻造而成,内壁采用锥口设计,因而可以快速定位螺钉头部。内四方驱动带有钻孔,符合 DIN 3120-D 6.3 标准要求。
提示

我们的在线商店还提供其他英寸规格的 HOLEX 六角螺丝起子批头(编号 631722)。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
方形驱动插口
1/4inch
属性
六角
8mm
长度
36mm
驱动侧直径
13mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加