咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT圆板牙 6e
商品编号
140350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
140350 M3
140350 M4
140350 M5
140350 M6
140350 M8
140350 M10
140350 M12
公差等级
增量
外径
螺纹规格
高度
DIN 13 6e
0.5mm
20mm
M3
5mm
DIN 13 6e
0.7mm
20mm
M4
5mm
DIN 13 6e
0.8mm
20mm
M5
7mm
DIN 13 6e
1mm
20mm
M6
7mm
DIN 13 6e
1.25mm
25mm
M8
9mm
DIN 13 6e
1.5mm
30mm
M10
11mm
DIN 13 6e
1.75mm
38mm
M12
14mm
销售价 数量
 
760.55
729.29
692.96
692.96
747.38
897.61
1201.10

商品详情

商品名称:GARANT圆板牙 6e
商品编号:140350 M5
技术说明

封闭式开槽廓型。≥ M3 时两面均带有卷屑槽,以确保切入顺畅以及攻丝方向良好的排屑效果。切削锥 13/4螺距。
公差带 6e = 带有负公差尺寸,大约 0.03 − 0.04 mm。适用的公差等级为“中等”,针对螺栓需要电镀保护层的情况。
技术参数
螺纹种类
M
标准
EN 22568
切削方向
刀具材料
HSS
螺纹断面角
60degrees
属性
公差等级
DIN 13 6e
增量
0.8mm
外径
20mm
螺纹规格
M5
高度
7mm
应用
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加