咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
气动直磨机,夹钳 ⌀ 6 mm
商品编号
079456
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079456 7405
压缩空气接头
夹头直径
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
长度
44930inch
6mm
76.2dB(A)
3.6m/s2
10mm
78l/min
28000min-1
250W
NPT
0.5kg
200mm
销售价 数量
 
1874.61

商品详情

商品名称:气动直磨机,夹钳 ⌀ 6 mm
商品编号:079456 7405
供货范围

配套提供各 1 个 1/4 英寸和 6 mm 弹簧夹套。
技术说明

迷你型棒式磨机,具有较高怠速转速,可实现安静、高效磨削。内置转速控制器,可实现准确的性能和控制。
属性
压缩空气接头
44930inch
夹头直径
6mm
工作噪音
76.2dB(A)
按照 EN 标准的最大振动
3.6m/s2
推荐的软管尺寸(内径)
10mm
最大空气消耗
78l/min
最高转速
28000min-1
输出功率
250W
连接螺纹
NPT
重量
0.5kg
长度
200mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加