咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压缩空气涡轮打磨机
商品编号
079313
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • CP3T30
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
079313 CP3T30
供电
制造商名称
压缩空气接头
工作噪音
按照 EN 标准的最大振动
推荐的软管尺寸(内径)
最大砂轮直径
最大空气消耗
最高转速
输出功率
连接螺纹
重量
压缩空气驱动
CP3T30-120AA5V
3/8inch
78dB(A)
2.6m/s2
13mm
125mm
2010l/min
12000min-1
2300W
M14
2.2kg
销售价 数量
 
35301.09
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • CP3T30
数量:

商品详情

商品名称:压缩空气涡轮打磨机
商品编号:079313 CP3T30
供货范围

包括需要的管口。
备件

精选的维护组套(服务工具箱):备用零部件套装,用于预防性维护和保养,如有需要,可以为绝大部分的 Atlas Copco 气动工具提供。
技术说明

适用于重型应用的气动涡轮磨床,即使在高负载下也能保持速度。涡轮发动机确保了超高的功率重量比,无需润滑。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加