咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打磨盘
商品编号
A56010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A56010 100X6
A56010 125X6
A56010 180X6
孔直径
砂轮厚度
砂轮直径
16mm
6mm
100mm
22.23mm
6mm
125mm
22.23mm
6mm
180mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:打磨盘
商品编号:A56010 180X6
技术说明

强劲的粗加工砂轮,广泛适用于不锈钢和钢件,磨削性能和使用寿命俱佳。
规格

A24S-BF。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
A
最大圆周速度
80m/s
为材料优化
不锈钢
推荐的攻角
20-30degrees
属性
孔直径
22.23mm
砂轮厚度
6mm
砂轮直径
180mm
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
油漆
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
INOC
有条件适用
通用
有条件适用
钛合金
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加