咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SDS-max 硬质合金锤钻 EXPERT „8X“ SDS-max
商品编号
789206
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 × 整个长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
789206 12X340
789206 12X540
789206 14X340
789206 14X540
789206 16X340
789206 16X540
789206 18X340
789206 18X540
789206 20X320
789206 20X520
789206 20X920
789206 22X320
789206 22X520
789206 24X320
789206 24X520
789206 25X320
789206 25X520
789206 25X720
789206 25X920
789206 28X320
789206 28X520
789206 30X320
789206 30X520
789206 32X320
789206 32X520
789206 32X920
总长度
直径
螺旋长度
340mm
12mm
200mm
540mm
12mm
400mm
340mm
14mm
200mm
540mm
14mm
400mm
340mm
16mm
200mm
540mm
16mm
400mm
340mm
18mm
200mm
540mm
18mm
400mm
320mm
20mm
200mm
520mm
20mm
400mm
920mm
20mm
800mm
320mm
22mm
200mm
520mm
22mm
400mm
320mm
24mm
200mm
520mm
24mm
400mm
320mm
25mm
200mm
520mm
25mm
400mm
720mm
25mm
600mm
920mm
25mm
800mm
320mm
28mm
200mm
520mm
28mm
400mm
320mm
30mm
200mm
520mm
30mm
400mm
320mm
32mm
200mm
520mm
32mm
400mm
920mm
32mm
800mm
销售价 数量
 
1642.21
1932.60
1803.70
2130.09
1958.31
2301.88
2078.55
2447.96
2198.81
2585.38
3762.01
2336.24
2731.33
2473.65
2911.76
2542.37
2997.65
3762.01
4363.25
2782.86
3263.86
2937.45
3452.81
3109.25
3658.94
5325.24

霍 夫 曼

  • 新品
1

商品详情

商品名称:SDS-max 硬质合金锤钻 EXPERT „8X“ SDS-max
商品编号:789206 12X340
应用

用于在混凝土,天然石头和砖石上钻孔。
技术说明

新一代 EXPERT“8X” SDS-max 配备经过焊接的 4 刃整体硬质合金头。成型刀刃保证钻削能力高,使用寿命长并且磨损低。在加筋混凝土中不会卡住。
特殊的硬质合金刀头几何结构延长使用寿命。
TARGET TIP TECHNOLOGY - 更加锋利的弯头尖:精确钻孔,表面不打滑,更易侵入到混凝土钢筋中并且钻削速度更快。经过 PGM 认证 - 适合安装销子的精密钻孔,适用于化学和机械锚栓。大钻屑入口可更快排屑并因此减少摩擦。
钻头,采用正方形横截面,从直径 16 mm 起。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加