咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用测量仪的适配器套装
商品编号
439916
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:通用测量仪的适配器套装
商品编号:439916 UNIVERSAL

适用于

通用测量仪编号 428051 和编号 428300。

内容
2× 适配器: 编号 439918,规格尺寸 BASE
4× 衬垫,高度 31 mm: 编号 439920,规格尺寸 31
2× 衬垫,高度 19 mm: 编号 439920,规格尺寸 19
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加