咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金冲击钻头 EXPERT „7X“ SDS-plus
商品编号
789058
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 × 整个长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
789058 5X115
789058 6X115
789058 6X165
789058 8X165
789058 8X215
789058 10X165
789058 10X215
789058 12X165
789058 12X215
789058 14X215
789058 15X265
789058 16X265
789058 16X465
789058 18X250
789058 20X250
789058 20X450
789058 24X450
789058 25X450
789058 28X450
789058 30X450
切刃数 Z
总长度
直径
螺旋长度
4
115mm
5mm
50mm
4
115mm
6mm
50mm
4
165mm
6mm
100mm
4
165mm
8mm
100mm
4
215mm
8mm
150mm
4
165mm
10mm
100mm
4
215mm
10mm
150mm
4
165mm
12mm
100mm
4
215mm
12mm
150mm
4
215mm
14mm
150mm
4
265mm
15mm
200mm
4
265mm
16mm
200mm
4
465mm
16mm
400mm
4
250mm
18mm
200mm
4
250mm
20mm
200mm
4
450mm
20mm
400mm
4
450mm
24mm
400mm
4
450mm
25mm
400mm
4
450mm
28mm
400mm
4
450mm
30mm
400mm
销售价 数量
 
176.92
184.63
194.10
201.00
267.96
236.17
316.11
320.43
372.78
541.18
706.06
771.26
1271.19
1030.69
1113.21
1233.44
2018.51
2155.92
2353.40
2542.37

霍 夫 曼

  • 新品
1

商品详情

商品名称:硬质合金冲击钻头 EXPERT „7X“ SDS-plus
商品编号:789058 5X115
应用

用于在混凝土、天然石材和砖墙上钻孔 − 提供最高的钻孔舒适性。运行平稳性非常高,特别适合于钻圆形孔。2+2 螺旋设计确保钻屑排出快、振动低且稳定性高。不容易疲劳并且机器负荷低。
技术说明

4 刃全硬质合金头。成型刀刃保证钻削能力高、使用寿命长并且磨损低。在加筋混凝土中不会卡住。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加