咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测距仪
商品编号
A46551
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • GLM4000
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A46551 GLM4000
最小值/最大值测量
测量精度
电源
重量
0.15 – 40.00 米
± 2.0 mmmm
2 x 1.5 V LR03(AAA)
100g
销售价 数量
 
527.03
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
  • GLM4000
数量:

商品详情

商品名称:测距仪
商品编号:A46551 GLM4000
特征

紧凑 - 便于携带,适合大多数口袋,使用便捷。
坚固 - IP54级防尘、防溅性能,适用于绝大多数工作现场。
轻松 - 简易明了的界面,用于多种测量功能。
技术说明

紧凑 · 坚固 · 轻松,可提供日常专业测量解决方案
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加