咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆锯片 多重材料专家
商品编号
583930
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
583930 216
583930 254
583930 305
切宽 B
孔直径
直径
齿数
2.4mm
30mm
216mm
64
2.4mm
30mm
254mm
80
2.4mm
30mm
305mm
96
销售价 数量
 
1306.81
1625.83
2024.56

商品详情

商品名称:圆锯片 多重材料专家
商品编号:583930 305
应用

用于切割不同的材料,如层压板,环氧树脂,木材和非铁金属,齿形:梯平齿,负前角。
提示

更多的圆形锯片见第 17 组。
技术说明

精密锯片具有高强度、降噪减震锯片基体。装入的张紧环可保证在所有温度范围里都可保持形状不变。涂层可阻止锯屑粘附,保持锯片温度不上升,并可防锈。精密磨削的硬质合金锯齿保证寿命更高,锯切质量更好。
应用
用于台式圆锯,摆锯和斜切锯,斜断锯。
属性
切宽 B
2.4mm
孔直径
30mm
直径
305mm
齿数
96
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加