首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
抛光工具
切割片
打磨
锯带和锯盘
精密砂轮
切割片
小型切割片
切割砂轮片
切割片修整棒
切割砂轮片配件
切割砂轮片
切割片 经典系列
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
切割片 经典系列
商品编号
A56320
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
BOSCH
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
砂轮直径 × 砂轮厚度
砂轮Ø
100
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
A56320 100
A56320 100
孔直径
形状说明
砂轮厚度
砂轮直径
规格说明
16mm
直型
1.2mm
100mm
A60T-BF
16mm
直型
1.2mm
100mm
A60T-BF
销售价
数量
6.48
6.48
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
小型切割片
切割砂轮片
切割片修整棒
切割砂轮片配件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
3M
TYROLIT
Pferd
VSM
BOSCH
热销
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KNIPEX®水泵钳 Cobra®,经过抗蚀磷化加工 705800
¥278.75
KNIPEX®重型组合钳镀铬,带手柄护套 700400
¥328.74
KNIPEX®紧凑型断线钳 CoBolt®,带手柄套膜和开口弹簧 731745
¥538.35
KNIPEX®电子设备斜嘴钳,尖头 带电缆固定器726460
¥531.22
KNIPEX®电子行业用斜口钳 Super Knips®,握柄导电 726655
¥254.92
KNIPEX®电缆剪,带延长杆 731100
¥2477.56
KNIPEX®紧凑式斜口钳,724300
¥612.26
凯尼派克/KNIPEX 螺栓剪头钳,带手柄护套 722010
¥624.18
凯尼派克/KNIPEX 高性能强力斜口钳
¥814.75
最近浏览
清空
切割片 经典系列
¥4.63 元
起
测距仪
¥376.45 元
起
圆锯片 多重材料专家
¥1232.88 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
100
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:切割片 经典系列
商品编号:A56320
100
规格
A60T-BF。
技术说明
通用型切割砂轮,适合加工钢件和不锈钢。切削性能高,稳定性高。
孔径Ø16mm。
技术参数
为材料优化
不锈钢
推荐的攻角
90degrees
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
A
最大圆周速度
80m/s
属性
孔直径
16mm
形状说明
直型
砂轮厚度
1.2mm
砂轮直径
100mm
规格说明
A60T-BF
应用
INOC
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钛合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
干
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订