咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工防护工装裤 PROBAN
商品编号
091597
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091597 46
091597 48
091597 50
091597 52
091597 54
091597 56
091597 58
091597 60
091597 62
091597 64
091597 66
091597 90
091597 94
091597 98
091597 102
091597 106
091597 110
091597 114
性别
成衣尺寸 DE
男式
46
男式
48
男式
50
男式
52
男式
54
男式
56
男式
58
男式
60
男式
62
男式
64
男式
66
男式
90
男式
94
男式
98
男式
102
男式
106
男式
110
男式
114
销售价 数量
 
826.79
826.79
826.79
826.79
826.79
906.32
906.32
946.19
988.69
988.69
1028.46
826.79
826.79
826.79
826.79
906.32
906.32
946.19

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:焊工防护工装裤 PROBAN
商品编号:091597 90
提示

按需求,可以提供获得 EN 11612,A1,B1,C1,E3,F1 认证的面料平方克重为 470g/m2 的系列。或者提供更轻的类型,克重为 320g/m2,按照 EN 11611,1 类,A1 和 EN 11612 A1,B1,C1 通过检测。国际成衣尺寸参照表请参见目录结尾的信息部分。
技术说明

经典单色焊工防护服格外坚固并且兼具高度的穿着舒适性和良好的透气性。该服饰可以确保预防性防护高温、火花和焊渣。另外,该系列具有防火性,即使反复洗涤后也能保持防火性。使用领域:钢铁厂、金属加工行业、焊工、设备制造、铸造车间。
工装裤 PROBAN® 具有许多个口袋,用于存放工作用具。束腰有隐蔽式按扣。
  • 两个侧边兜。
  • 加固的米尺口袋和臀部口袋带有袋盖和隐蔽式按扣。
  • 裤缝条带隐蔽式按扣。

标准

  • EN ISO 11611,2 类,A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

技术参数
材料基重 / 布料密度
380g/m2
清洗
60 °C 彩色衣物
全棉
100% 棉
服装标准
DIN EN ISO 11611 焊接防护
颜色
贵族蓝
属性
性别
男式
成衣尺寸 DE
90
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加