咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex® 11-600
商品编号
094240
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094240 7
094240 8
094240 9
094240 10
094240 11
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
系列
耐高温防护
触感
重量
防护类型
很好
一般
多用途手套
7
很好
PU
一般
HyFlex®
不存在
很好
11.6g
类别 II
很好
一般
多用途手套
8
很好
PU
一般
HyFlex®
不存在
很好
11.6g
类别 II
很好
一般
多用途手套
9
很好
PU
一般
HyFlex®
不存在
很好
11.6g
类别 II
很好
一般
多用途手套
10
很好
PU
一般
HyFlex®
不存在
很好
11.6g
类别 II
很好
一般
多用途手套
11
很好
PU
一般
HyFlex®
不存在
很好
11.6g
类别 II
销售价 数量
 
46.27
46.27
46.27
46.27
46.27
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex® 11-600
商品编号:094240
标准

EN 388;EN 420
技术说明

HyFlex® 11-600。采用薄型基底材料,适应于具有最大活动性要求的轻型及精加工行业。可防止产品上出现指印、手套残留物和跨产品污染。尤其适合小件,如球轴承、活节和弹簧的安装。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
白色
载体材料
尼龙
应用范围
精密性
涂层
PU
EN 388:2016
3121A
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加