咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P
商品编号
300689
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
300689 11M
300689 16
300689 16C
300689 16M
300689 25
300689 32
型号 CP 用于 ER
型式
外径 D
夹紧范围
系列
11M
ADB
16mm
1mm - 7mm
Centro P
16
ADB
30mm
1mm - 10mm
Centro P
16C
ADB
24mm
1mm - 10mm
Centro P
16M
ADB
22mm
1mm - 10mm
Centro P
25
ADB
40mm
2mm - 16mm
Centro P
32
ADB
50mm
2mm - 20mm
Centro P
销售价 数量
 
2560.69
2346.54
2258.69
2560.69
2383.67
2383.67

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:高精度 ER 弹簧夹套刀柄 CENTRO P
商品编号:300689 32
技术说明

  • 内外锥面经过研磨加工。带有 Balluff 传感器安装孔。
  • 径向跳动和重复精度 3 µm(3×D,最大 50 mm)。
  • 由于夹头完全包裹在卡盘内,并采用了带涂层的装夹螺母,因此具有很高的夹紧力
  • 通过夹头这一元件和卡盘的质量,以达到减震效果
  • 可以选择不带密封,带 ER 装夹螺母 CP,编号 309655 或者密封系统,带 ER 装夹螺母 CP,配套用于密封圈 HP,编号 309665,配合密封圈 HP,编号 309666 − 309668(用于内部冷却供给或者作为集渣器!)。

优点

已获取专利的最优夹头安装位置,双导向件,梯形螺纹和带有光滑涂层的装夹螺母可在夹紧时熔化成一个稳定的单元,从而确保了最高的刚度和精度。
应用

用于高精度夹紧圆柱柄刀具。
提示

  • CP 夹头只能夹紧公称直径至刀柄直径公差 h 10。
  • 与 Fahrion 夹套组合使用。

供货范围

不带夹紧螺母和密封圈。
可选附件

拉紧螺栓(AB)编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308820– 308835,高精度 ER 弹簧夹头,用于 HP,编号 309368 − 309378,和用于丝锥,编号 309402 − 309418(非 Holex),ER 锁紧螺母 CP,编号 309655、309665,密封圈 HP,编号 309666 − 309668。CP 滚动轴承扳手,编号 309754;309756。
技术参数
切削加工策略
HSC
HP 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度
≤ 3µm
ER 夹钳配合 CP 弹簧夹套刀柄的径向跳动精度
≤ 6µm
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
固定器
SK 40A = 160
刀柄标准
ISO 7388-1
属性
型号 CP 用于 ER
32
型式
ADB
外径 D
50mm
夹紧范围
2mm - 20mm
系列
Centro P
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加