咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冬季外套 NORIT
商品编号
091306
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091306 2XL
091306 3XL
091306 L
091306 M
091306 S
091306 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
NORIT
通用款
3XL
NORIT
通用款
L
NORIT
通用款
M
NORIT
通用款
S
NORIT
通用款
XL
NORIT
销售价 数量
 
950.85
1046.11
950.85
950.85
950.85
950.85

商品详情

商品名称:冬季外套 NORIT
商品编号:091306 XL
技术说明

NORIT 系列工作服采用时尚经典的设计和穿着舒适的材质,突显日常适用性。凭借丰富的衣物功能,NORIT 工作服可用于各种不同的领域。
冬季外套不仅透气,还防水防风。所有接缝均已封贴,袖子、肩膀和背部均设有黑色反光元件,确保更加醒目。衣领带有抓绒内衬,风帽有不同的调节选项。
  • 侧袋和胸兜带拉链。
  • 隐蔽式前拉链。
  • 内兜。
  • 腰部带有抽绳。
  • 可调式袖口带有尼龙搭扣。

提示

其他颜色的产品敬请详询。国际成衣尺寸参照表请参见目录结尾的信息部分。
技术参数
材料基重 / 布料密度
245g/m2
全棉
100% 聚酯
颜色
黑色
清洗
40 °C 彩色衣物
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
NORIT
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加