咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软壳夹克 ACCELERATE
商品编号
091579
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
男女通用尺码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091579 2XL
091579 3XL
091579 L
091579 M
091579 S
091579 XL
性别
男女通用尺码
通用款
2XL
通用款
3XL
通用款
L
通用款
M
通用款
S
通用款
XL
销售价 数量
 
927.01
1068.73
927.01
927.01
927.01
927.01
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:软壳夹克 ACCELERATE
商品编号:091579 2XL
技术说明

舒适的软壳夹克通过内侧的抓绒层保暖身体,同时也保持透气性。反光效果确保提升醒目性。
  • 正面拉链带内侧防风条
  • 内兜。
  • 带拉链的胸兜。
  • 前部口袋配拉链。
  • 袖子配有松紧带。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加