咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滚珠轴承拉马套装,配有塑料箱
商品编号
883000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:滚珠轴承拉马套装,配有塑料箱
商品编号:883000 K70C
应用

用于非破坏性的拔出位于一根转轴上的外壳中,必须固定在内环和外环之间的开槽滚珠轴承。
内容

1 套拉马脚,3 件,长度 150 mm
(用于球轴承 6000,6001,6002,6003,6200)。
1 套拉马脚,3 件,长度 150 mm
(用于球轴承 6004,6005,6201,6202,6203,6300)。
1 套拉马脚,3 件,长度 170 mm
(用于球轴承 6204,6205,6301,6302,6303)。
1 套拉马脚,4 件,长度 180 mm
(用于球轴承 6007,6008,6009,6010,6013)。
1 套拉马脚,4 件,长度 180 mm
(用于球轴承 6011,6012,6206,6207,6304,6305,6306)。
1 套拉马脚,4 件,长度 217 mm
(用于球轴承 6208,6209,6210,6307,6403,6407)。
1 套拉马脚,4 件,长度 217 mm
(用于球轴承 6211,6212,6308,6309,6310,6311,6404,6405,6406,6408)。
技术说明

采用塑料箱包装的拉马套件包括一个带主轴的基体(120 mm 长)、3 个宽度不等的拉拔钩(各 70mm 长)、一个带主轴的基体(240 mm 长)、4 个宽度不等的拉拔钩(各 156 mm 长)。
适用于
滚珠轴承,符合 ISO 标准: 6000 − 6020;6200 − 6212;6300 − 6311;6403 − 6408
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加