咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO液压拉拔器
商品编号
881800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
881800 1
881800 2
881800 3
主体直径
允许的最大扭矩
允许的最大拆卸力
结构高度
行程
行程液压缸直径
37mm
35Nm
100kN
62mm
14mm
50mm
50Nm
150kN
90mm
15mm
23mm
80mm
40Nm
300kN
113mm
7mm
39.5mm
销售价 数量
 
2215.98
2744.21
6622.18

商品详情

商品名称:KUKKO液压拉拔器
商品编号:881800 3

应用

用于增加规格 3 以上的机械提出器上的下拉力。这样即使是连接非常紧密的部件也很容易被取出。
技术说明

钢体结构,装有液压和自动回位机构。操作简单:将拉拔器装入拉马螺杆和轴之间。通过拉马上的螺杆拉紧拉拔器,并旋紧拉拔器轴杆(液压作用)。如果行程不足,松开拉拔器轴杆,重复操作过程。

属性
主体直径
80mm
允许的最大扭矩
40Nm
允许的最大拆卸力
300kN
结构高度
113mm
行程
7mm
行程液压缸直径
39.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加