首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
套靴套装,60 件套 AlphaTec® 2500
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
套靴套装,60 件套 AlphaTec® 2500
商品编号
098378
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Ansell
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
型号
型号
PVC
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
098378 PVC
098378 PVC
性别
组套内含
通用款
60
通用款
60
销售价
数量
2301.60
2301.60
加入购物车
霍 夫 曼
同类其他品牌
HOLEX/好力士
AMMEX
DUPONT
Ansell
热销
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KNIPEX®水泵钳 Cobra®,经过抗蚀磷化加工 705800
¥278.75
KNIPEX®重型组合钳镀铬,带手柄护套 700400
¥328.74
KNIPEX®紧凑型断线钳 CoBolt®,带手柄套膜和开口弹簧 731745
¥538.35
KNIPEX®电子设备斜嘴钳,尖头 带电缆固定器726460
¥531.22
KNIPEX®电子行业用斜口钳 Super Knips®,握柄导电 726655
¥254.92
KNIPEX®电缆剪,带延长杆 731100
¥2477.56
KNIPEX®紧凑式斜口钳,724300
¥612.26
凯尼派克/KNIPEX 螺栓剪头钳,带手柄护套 722010
¥624.18
凯尼派克/KNIPEX 高性能强力斜口钳
¥814.75
最近浏览
清空
套靴套装,60 件套 AlphaTec® 2500
¥2253.58 元
起
KNIPEX高性能强力斜口钳,带握柄套
¥904.70 元
起
KNIPEX®Alligator® 水泵钳,镀铬,带手柄护套 705700
¥332.30 元
起
一次性手套套装 MicroFlex® 93-260
¥298.64 元
起
机械师专用钳,镀铬 椭圆尖式,直头
¥365.69 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
型号:
PVC
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:套靴套装,60 件套 AlphaTec® 2500
商品编号:098378
PVC
技术说明
优质高级高帮套鞋,由微孔聚丙烯层压绒制成,附修剪缝、鞋带和 ESD PVC 鞋底。超强机械可靠性以及液体和颗粒保护。不起毛。鞋口上配有松紧带。
标准
EN 14126.
技术说明
防滑 PVC 底部,可以延长使用寿命。
技术参数
颜色
白色
防静电
EGB/ESD
标准
EN 14126
套鞋尺寸
4246
属性
性别
通用款
组套内含
60
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订