咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
运动衫 Amberg
商品编号
091556
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091556 2XL
091556 3XL
091556 L
091556 M
091556 S
091556 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
UNIQUE
通用款
3XL
UNIQUE
通用款
L
UNIQUE
通用款
M
UNIQUE
通用款
S
UNIQUE
通用款
XL
UNIQUE
销售价 数量
 
759.53
991.43
759.53
759.53
759.53
759.53

商品详情

商品名称:运动衫 Amberg
商品编号:091556 XL

技术说明

双色运动衫,配拉链和立领。贴身造型,活动自由度高。拉绒内衬。

  • 贯通式拉链。

  • 前部口袋。

  • 下摆和手腕处配有罗纹松紧带。


技术参数
清洗
60 °C 彩色衣物
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
材料基重 / 布料密度
340g/m2
全棉
40% 聚酯 60% 棉 -
颜色
深无烟煤色 / 黑色
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
UNIQUE
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加