咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工装裤 ACCELERATE
商品编号
091401
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
成衣尺寸 DE
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091401 44
091401 46
091401 46L
091401 46S
091401 48
091401 48L
091401 48S
091401 50
091401 50L
091401 50S
091401 52
091401 52L
091401 52S
091401 54
091401 54L
091401 54S
091401 56
091401 56L
091401 56S
091401 58
091401 60
091401 62
成衣尺寸 DE
系列
44
ACCELERATE
46
ACCELERATE
46L
ACCELERATE
46S
ACCELERATE
48
ACCELERATE
48L
ACCELERATE
48S
ACCELERATE
50
ACCELERATE
50L
ACCELERATE
50S
ACCELERATE
52
ACCELERATE
52L
ACCELERATE
52S
ACCELERATE
54
ACCELERATE
54L
ACCELERATE
54S
ACCELERATE
56
ACCELERATE
56L
ACCELERATE
56S
ACCELERATE
58
ACCELERATE
60
ACCELERATE
62
ACCELERATE
销售价 数量
 
1004.31
1004.31
1042.97
1004.31
1004.31
1042.97
1004.31
1004.31
1042.97
1004.31
1004.31
1042.97
1004.31
1004.31
1042.97
1004.31
1004.31
1042.97
1004.31
1004.31
1004.31
1004.31

商品详情

商品名称:工装裤 ACCELERATE
商品编号:091401 50
技术说明

符合人体工程学设计的 ACCELERATE 系列裤装,贴合身体的自然活动。此外,低腰款式使穿着者活动自如。紧身束腰,使该裤装适合所有工作位置。裤袋融合至设计之中,裤缝经过两次处理。
  • 裆部带有拉链。
  • 前部口袋。
  • 后臀兜。
  • 腿兜包括手机袋、带盖、开关纽与可拆卸的 ID 卡夹。
  • 量尺兜。

面料由斜纹布和四向拉伸材料组成,减轻重量并改善裤子的穿戴舒适度。通过反光条改善穿着者的醒目性。
提示

其他颜色的产品敬请详询。国际成衣尺寸参照表请参见目录结尾的信息部分。
规格尺寸 46L-56L 适用于纤细的规格,规格尺寸 46S-56S 适用于粗短的规格。
技术参数
材料基重 / 布料密度
270g/m2
清洗
60 °C 彩色衣物 适合工业洗涤 -
全棉
35% 聚丙烯 35% 棉 -
颜色
黑蓝
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
属性
成衣尺寸 DE
50
系列
ACCELERATE
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加