咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
软壳夹克 德累斯顿
商品编号
091543
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091543 2XL
091543 3XL
091543 L
091543 M
091543 S
091543 XL
性别
男女通用尺码
系列
通用款
2XL
UNIQUE
通用款
3XL
UNIQUE
通用款
L
UNIQUE
通用款
M
UNIQUE
通用款
S
UNIQUE
通用款
XL
UNIQUE
销售价 数量
 
1287.76
1481.00
1287.76
1287.76
1287.76
1287.76

商品详情

商品名称:软壳夹克 德累斯顿
商品编号:091543 XL
技术说明

防风防水的软壳夹克,采用符合人体工程学的裁剪、预成型袖管和加长的背部。采用柔软的抓绒内衬,穿着舒适。
  • 拉链带内置防风雨条。
  • 前部和胸部口袋带拉链。
  • 内兜。
  • 腰带和袖口可进行宽度调节。

技术说明
Advertisement
防风防水的软壳夹克,采用符合人体工程学的裁剪、预成型袖管和加长的背部。采用柔软的抓绒内衬,穿着舒适。带有反光设计,尤其在昏暗光线下可提供更好的能见度。
技术参数
全棉
100% 聚酯
材料基重 / 布料密度
305g/m2
清洗
40 °C 彩色衣物
颜色
黑色
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
属性
性别
通用款
男女通用尺码
XL
系列
UNIQUE
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加