咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO备用凿尖刀头
商品编号
884910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
884910 M4-M14
884910 M14-M24
884910 M18-M30
凿尖刀头宽度
用于螺母
18mm
M4-M14
30mm
M14-M24
37mm
M18-M30
销售价 数量
 
401.93
515.34
1200.71

商品详情

商品名称:KUKKO备用凿尖刀头
商品编号:884910 M4-M14
技术说明

通过液压机,可以破开无法松脱或者是锈死的螺帽(质量等级 5 − 10),同时不会造成螺栓的任何损伤。双重弯头设计,因而即使是难以通达的部位也可以开展作业。带有经过淬硬加工的凿刃。必须通过拧紧压力螺钉来进行操作。在破开螺帽后,重新反向旋转压力螺钉,使得凿刃返回至终端限位位置。规格尺寸 M18 − M30 用于不锈钢螺钉 − 最大尺寸 M30:质量等级 8 级;最大尺寸 M24:质量等级 10 级。
提示

对于规格尺寸 M4 − M14,可以用最大 60Nm 的扭矩,拧紧压紧螺栓;对于规格尺寸 M14 − M24,则可以施加最大 70Nm 的扭矩;对于规格尺寸 M18 − M30,最大扭矩则为 120Nm。不能超过拧紧扭矩,否则,就有可能导致工具损毁,甚至造成事故。
适用于

编号 884900。
属性
凿尖刀头宽度
18mm
用于螺母
M4-M14
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加