咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动焊接面罩,带有鼓风式呼吸防护系统 3M™ Speedglas™ G5-01-VC,带有 Adflo™
商品编号
097917
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097917 START
从亮到暗的切换时间
从暗到亮的切换时间
供电
分类按照 EN 379
所含充电电池数量
蓄电池种类
0.1ms
500ms - 1300ms
蓄电池驱动
1/1/1/2
1
锂离子
销售价 数量
 
33130.86

商品详情

商品名称:自动焊接面罩,带有鼓风式呼吸防护系统 3M™ Speedglas™ G5-01-VC,带有 Adflo™
商品编号:097917 START
技术说明

通过组合 3M™ Speedglas™ 高性能焊接面罩 G5-01Adflo™ 鼓风机呼吸防护系统,可实现简便焊接,同时提供持续呼吸防护和灵活的视线遮挡。自动焊接面罩具有翻转机构,从而能够在透明防护镜片和焊接滤光片之间轻松切换,而无需摘下面罩。因此,在准备和修整过程中,呼吸防护装置保持原位而将滤光片翻起,同时能够在受保护的状态下看清工件,例如在打磨时。新型 3M™ Speedglas™ 可变色技术(Variable Color Technology)有助于更好地观察和控制焊池。在暗态等级中,可在自然色调、冷色调或暖色调之间进行选择。全新风道系统提供三个选项,即使在焊接过程中仍可个性化校准气流。

暗态防护等级:5、8 – 14。
亮态等级:3.带锂离子蓄电池(使用寿命 1,500 个小时)。
焊接滤光片视野:73 × 109 mm。
标准

EN 175:B;EN 379;EN 166:BT;EN 12941
供货范围

3M™ Speedglas™ 高性能焊接面罩 G5-01,配有自动焊接滤光片 G5-01VC、3M™ Adflo™ High Altitude 鼓风单元(编号 097900)、大功率电池、3 个防汗带(编号 098004):软质棉、毛圈布和皮革、2 个内部前置镜片(编号 098002)、4 个外部标准前置镜片(编号 097930)、面罩片、空气软管套、面部密封件和储放袋。
属性
从亮到暗的切换时间
0.1ms
从暗到亮的切换时间
500ms - 1300ms
供电
蓄电池驱动
分类按照 EN 379
1/1/1/2
所含充电电池数量
1
蓄电池种类
锂离子
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加