咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®剥线钳,经过抛光 728737
商品编号
728737
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
728737 160
总长度
160mm
销售价 数量
 
257.78
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX®剥线钳,经过抛光 728737
商品编号:728737 160

材料

特种工具钢,落锤锻造并经过油淬硬化。
技术说明

带 V 形刀刃的弯角卡爪(外径最大至 5 mm)。插入式活节带无间隙档位和开口弹簧。带用于调整横截面的调整螺栓。
钳体经过抛光,握柄带有塑料套膜。

属性
总长度
160mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加