咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex® 11-518
商品编号
094478
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094478 7
094478 8
094478 9
094478 10
094478 11
EN 388 耐切割性
EN 388 耐撕裂性
EN 388 耐磨性
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
系列
耐高温防护
触感
重量
防护类型
3
3
3
多用途手套
7
很好
PU
HyFlex®
不存在
很好
14g
类别 II
3
3
3
多用途手套
8
很好
PU
HyFlex®
不存在
很好
14g
类别 II
3
3
3
多用途手套
9
很好
PU
HyFlex®
不存在
很好
14g
类别 II
3
3
3
多用途手套
10
很好
PU
HyFlex®
不存在
很好
14g
类别 II
3
3
3
多用途手套
11
很好
PU
HyFlex®
不存在
很好
14g
类别 II
销售价 数量
 
192.75
192.75
192.75
192.75
192.75
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex® 11-518
商品编号:094478
标准

EN 388;EN 420
技术说明
Advertisement
PU 涂层防割手套,手指灵活性高,完美适用于操作边缘锋利的部件。
技术说明

PU 涂层,HyFlex 11-518,透气,无缝材料,耐磨性能好。重量仅 14 g。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
编织技术
18G
颜色
蓝色
应用范围
精度
涂层
PU
载体材料
尼龙;Dyneema®
EN 388:2016
3X31B
防割等级
B
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加