咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工用透明面屏 CROSS®LINE E-VISIER
商品编号
097898
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
镜片材料
  • PC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097898 PC
紫外线防护
镜片材料
镜片标识
镜片色调
标准
聚碳酸酯
2C-1.2 SH 1 BT 9 KN
无色镜片
销售价 数量
 
780.12
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
型号:
  • PC
数量:

商品详情

商品名称:电工用透明面屏 CROSS®LINE E-VISIER
商品编号:097898 PC
标准

EN 166、EN 170、GSET29:2005
适用于

Schuberth 工作防护头盔 Cross® Guard 和 Cross® Electric(编号 097804、097809)借助头盔支架,编号 097848 CARRIER。
技术说明

Cross®Line E-Visier 适用于在最大 1000 V 的高电压下工作。透明的聚碳酸酯采用圆角设计,重量仅为 155 g。面屏外面有防刮涂层,内侧有防雾涂层。可通过编号为 097848 CARRIER 的头盔支架将面屏安装在电工用防护头盔上。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加