咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高温防护手套(副) ActivArmr® 42-474
商品编号
094620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094620 10
EN 388 耐切割性
EN 388 耐撕裂性
EN 388 耐磨性
EN 388 耐穿刺性
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
低温防护
内衬材料
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
耐高温防护
触感
重量
防护类型
2
4
2
1
一般
不存在
无纺布
高温防护手套
10
不存在
很好
不存在
74.6g
类别 III
销售价 数量
 
192.87
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:高温防护手套(副) ActivArmr® 42-474
商品编号:094620
技术说明

Crusader Flex® 42-474。极其耐用的防热手套由聚酯材质制成,含有吸汗的无纺布内衬。借助丁腈涂层提升油滑表面的抓握安全性。可用洗衣机清洗。短暂地搬运高达 180 °C 的高温物品(高温接触)。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
EN 407
X2XXXX
涂层
载体材料
摇粒绒棉
颜色
白色
长度
330mm
EN 388:2016
2241B
触点发热最高
180°C
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加