咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BOSCH博世手电钻
商品编号
A07520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07520 GBM10RE
A07520 GBM13RE
A07520 GBM132RE
制造商名称
夹头的夹紧范围
按照 EN 标准的最大振动
最大麻花钻孔直径,加工木材 1 档
最大麻花钻孔直径,加工木材 2 档
最大麻花钻孔直径,加工钢件 1 档
最大麻花钻孔直径,加工钢件 2 档
最高转速 1 档
最高转速 2 档
消耗功率
重量
钻夹头装夹机构
GBM 10RE
10mm
<4.8m/s2
25mm
10mm
0min-1 - 2600min-1
600W
1.7kg
3/8英寸-24 UNF
GBM13RE
1.5mm - 13mm
30mm
13mm
0min-1 - 2600min-1
600W
1.65kg
1/2英寸-20 UNF
GBM 132RE
1mm - 13mm
<2.4m/s2
32mm
20mm
13mm
8mm
0min-1 - 1000min-1
0min-1 - 3000min-1
750W
1.65kg
1/2英寸-20 UNF
销售价 数量
 
527.17
631.27
2056.28

商品详情

商品名称:BOSCH博世手电钻
商品编号:A07520 GBM10RE
技术说明
手电钻,配备强劲的 600 瓦马达,是对金属执行直径不超过 10 毫米的钻孔作业的理想之选。
  • 设计紧凑,重量轻。
  • 电子控制装置可确保开始精确钻孔。
  • 正反转功能。
  • 软质手柄。

供货范围
10mm带匙夹头。
属性
制造商名称
GBM 10RE
夹头的夹紧范围
10mm
按照 EN 标准的最大振动
<4.8m/s2
最大麻花钻孔直径,加工木材 1 档
25mm
最大麻花钻孔直径,加工木材 2 档
最大麻花钻孔直径,加工钢件 1 档
10mm
最大麻花钻孔直径,加工钢件 2 档
最高转速 1 档
0min-1 - 2600min-1
最高转速 2 档
消耗功率
600W
重量
1.7kg
钻夹头装夹机构
3/8英寸-24 UNF
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加